品番 : EA947JK-2
品名 : 1m OAダクト(片掛タイプ)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 星和電機 | 型番 | OAB-0610-10C |
---|---|---|---|
片掛けタイプ | |||
サイズ | 110mm(W)×100mm(H)×1m(L) | 重量 | 842g |
材質 | 本体:ABS樹脂、カバー:透明軟質アクリル樹脂 | ||
ダクト上面は透明アクリルカバー付です。ほこりなどを防ぎ、ダクト内の収納物の確認も可能です。 | |||
ダクト底面の両端には配線口があり、下方向への配線も可能です。 | |||
ACアダプター、ケーブルタップもすっきり収納できます。 | |||
ダクトの両端にはEA947JK-12のエンドキャップがご使用いただけます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,220 円(税抜)/ 10,142 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/05 19:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |