品番 : EA947TE-16
品名 : [EA947TB-51・52用] 45°コネクタ(白)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | MFPK-36HLM |
---|---|---|---|
適合ノックアウト径 | φ42 | 適合管 | EA947TB-51・52 |
サイズ | φ66×96×99(H)mm | ねじサイズ | G1-1/4” |
カラー | 白 | ||
防水タイプ | |||
接続スペースの狭い場所や、障害物を避けての配管に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/24 07:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA947TB-51 : 36/45.5mmx 5m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト) |
本体 | EA947TB-52 : 36/45.5mmx10m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)