品番 : EA947TM-6
品名 : [EA947TA-51・52用] カップリング(水抜き/黒
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | MFPC-36WK |
---|---|---|---|
カラー | 黒 | 適合ホース径 | マシンフレキ36 |
材質 | PVC | サイズ(W×D×H)mm | φ66x117.2 |
マシンフレキの接続や延長に | |||
適合品番 | EA947TA-51・52 | ||
内部に溜まった結露水などを排出できる水抜きタイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,610 円(税抜)/ 2,871 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/24 07:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA947TA-51 : 36/45.5mmx 5m ケーブル保護管(マシンフレキ/黒) |
本体 | EA947TA-52 : 36/45.5mmx10m ケーブル保護管(マシンフレキ/黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)