品番 : EA948AM-54
品名 : M8x25mm 雌ねじボール(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | SB25X8-SUS |
---|---|---|---|
材質 | SUS304 | ||
RoHS対応品 | |||
サイズ(mm) | ねじ:M8×14 D:25 H:22 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/05 05:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)