詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948AR-5A

品名 : M5x10mm 雄ねじ回転グリップ(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 鍋屋バイテック(NBK) 型番 GNTRS-18-M5
ねじサイズ(並目) M5×10mm(ピッチ:0.8) サイズ D:18mm、H:51mm、d:12mm
材質 グリップ部:ナイロン6
ねじ:SUS303
重量 23g
六角穴による裏側からの取り付け方式。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

780 (税抜)/ 858 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/20 00:47現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA948AR-5A M5x10mm 雄ねじ回転グリップ(ステンレス製)
EA948AR-6A M6x13mm 雄ねじ回転グリップ(ステンレス製)
EA948AR-8A M8x16mm 雄ねじ回転グリップ(ステンレス製)
EA948AR-10A M10x18mm 雄ねじ回転グリップ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top