詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948AY-11

品名 : M5/25mm 雌ねじノブ(ナイロン)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 鍋屋バイテック(NBK) 型番 KGC-25-BK
ねじサイズ(並目) M5(ピッチ:0.8) サイズ D:25mm、H:15mm、d:11mm
材質 ノブ:ナイロン6、雌ねじ:黄銅 重量 10g
カラー ブラック 入数 1個入り
雌ねじ
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

285 (税抜)/ 314 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/14 21:22現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA948AY-11 M5/25mm 雌ねじノブ(ナイロン)
EA948AY-12 M6/33mm 雌ねじノブ(ナイロン)
EA948AY-13 M8/40mm 雌ねじノブ(ナイロン)
EA948AY-14 M10/45mm 雌ねじノブ(ナイロン)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top