詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BC-34

品名 : M10x20/50mm 雄ねじノブ(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 鍋屋バイテック(NBK) 型番 KSHM-50-M10-20
ねじサイズ(並目) M10×20mm(ピッチ:1.5) サイズ D:50mm、H:31mm、d:18mm
材質 SUS304
(ショットブラスト仕上げ)
重量 88g
入数 1個入り
雄ねじ
耐蝕性にすぐれたステンレス製
ショットブラスト仕上げによる美しい外観
追加説明
カタログ価格

4,560 (税抜)/ 5,016 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/18 22:12現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA948BC-31 M8x20/40mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
EA948BC-32 M8x30/40mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
EA948BC-33 M8x40/40mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
EA948BC-34 M10x20/50mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
EA948BC-36 M10x40/50mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
EA948BC-37 M12x30/60mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
EA948BC-38 M12x40/60mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top