品番 : EA948BC-42
品名 : M10/50mm 雌ねじノブ(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 鍋屋バイテック(NBK) | 型番 | KSH-50-M10 |
---|---|---|---|
ねじサイズ(並目) | M10(ピッチ:1.5) | サイズ | D:50mm、H:31mm、d:18mm |
材質 | SUS304 (ショット仕上げ) |
重量 | 65g |
入数 | 1個入り | ||
雌ねじ | |||
耐蝕性に優れたステンレス製 | |||
ショットブラスト仕上げによる美しい外観 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,720 円(税抜)/ 4,092 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/06 03:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA948BC-41 M8/40mm 雌ねじノブ(ステンレス製) |
EA948BC-42 M10/50mm 雌ねじノブ(ステンレス製) |
EA948BC-43 M12/60mm 雌ねじノブ(ステンレス製) |