詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BJ-13

品名 : M6/130mm 雌ねじ取手(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 鍋屋バイテック(NBK) 型番 TG-130
ねじ間 120mm サイズ 130×40(H)mm
取手幅 φ10mm 許容荷重 1000N
適用ねじ M6×12mm 材質 SUS303(バフ研磨)
重量 104g 入数 1個入り
雌ねじ
ステンレス製の取手
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

2,270 (税抜)/ 2,497 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/18 22:13現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA948BJ-31
バリエーション一覧
EA948BJ-11 M4/ 80mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
EA948BJ-12 M5/100mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
EA948BJ-13 M6/130mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top