品番 : EA948BJ-32A
品名 : M8/150mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
仕様
| サイズ(mm) | 丸棒径A:12、 ねじ間L:150、 幅L1:162、 高さH:50 |
ねじサイズ | M8 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS304) | ||
| 鏡面研磨仕上げ | |||
| 取手幅 | φ12mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,930 円(税抜)/ 2,123 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/15 10:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1206ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948BJ-21A M4/ 40mm 雌ねじ取手(ステンレス製) |
| EA948BJ-22A M4/ 60mm 雌ねじ取手(ステンレス製) |
| EA948BJ-24A M5/ 68mm 雌ねじ取手(ステンレス製) |
| EA948BJ-32A M8/150mm 雌ねじ取手(ステンレス製) |
