品番 : EA948BJ-77
品名 : M3x 90mm 角型ハンドル(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | SUS304(ヘアーライン仕上げ) | ねじサイズ | M3 |
---|---|---|---|
サイズ(L) | 90mm | サイズ(P) | 85mm |
サイズ(H1) | 65mm | サイズ(W) | 10mm |
取手幅 | φ10mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
690 円(税抜)/ 759 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/07 01:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA948BJ-77 M3x 90mm 角型ハンドル(ステンレス製) |
EA948BJ-79A M3x110mm 角型ハンドル(ステンレス製) |