品番 : EA948BM-64
品名 : M5/142mm 取手(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | SUS304(鏡面研磨) | ねじサイズ | M5 |
---|---|---|---|
ねじ間×幅×高さ | 142×14×36mm | ||
ねじ付 | |||
取手幅 | 14mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,860 円(税抜)/ 4,246 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/07 07:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA948BM-64 M5/142mm 取手(ステンレス製) |
EA948BM-66 M5/212mm 取手(ステンレス製) |