品番 : EA948BR-52
品名 : 47mm/ M5x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | EWN48X20-OG |
---|---|---|---|
ねじサイズ | M5×20mm | サイズ(mm) | A:47、B:24、C:13.5 |
キャップ色 | 橙 | 材質 | ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、 キャップ:ポリアミド、 ねじ:スチール(SIOC・亜鉛メッキ) |
入数 | 1個 | ||
人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。 | |||
キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
560 円(税抜)/ 616 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/14 12:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|