品番 : EA948BY-114
品名 : M12 雌ねじグリップ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BG12 |
---|---|---|---|
材質 | ノブ:ポリプロピレン、 ねじ:黄銅 |
||
RoHS対応品 | |||
サイズ(mm) | ねじ:M12×18 D:28 H:97 d:25.5 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/01 09:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA948BY-111 M6 雌ねじグリップ |
EA948BY-112 M8 雌ねじグリップ |
EA948BY-113 M10 雌ねじグリップ |
EA948BY-114 M12 雌ねじグリップ |
EA948BY-115 M16 雌ねじグリップ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)