品番 : EA948BY-121
品名 : M6 雌ねじグリップ(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | SBG6 |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス(SUS303) | ||
RoHS対応品 | |||
サイズ(mm) | ねじ:M6×10 D:18 H:59 d:16 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/04 19:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA948BY-121 M6 雌ねじグリップ(ステンレス製) |
EA948BY-122 M8 雌ねじグリップ(ステンレス製) |
EA948BY-123 M10 雌ねじグリップ(ステンレス製) |
EA948BY-124 M12 雌ねじグリップ(ステンレス製) |
EA948BY-125 M16 雌ねじグリップ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)