品番 : EA948CA-95
品名 : M12x40mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | TL12X40N |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール(SUM22L)、 グリップ:フェノール樹脂 |
ねじ径 | M12 |
| サイズ(mm) | A:106、B1:68、C:28、M:40 | 入数 | 1個 |
| 回し半径(mm) | 106 | 許容荷重(N) | 420 |
| 許容締付力(kN) | 18.6 | ||
| ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 | |||
| 握り玉以外はオールスチール製またはステンレス製のため、堅牢で強力です。 | |||
| 雄ねじ | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,300 円(税抜)/ 4,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/27 14:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
