詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948CB-418

品名 : M5x50mm 雄ねじミニクランプレバー(ブラック)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 MKR5X50-BR
ねじサイズ M5X50 レバー長さ 30mm
高さ 30mm 歯数 16
規格(適応工具の呼び) (-)ドライバー:(-)5.5
ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
ねじ締付力 回し半径:30mm
許容荷重:135N
許容締付力:3.1kN
材質 レバー:亜鉛ダイカスト(ZDC1)、
ねじ:SUM22L(四三酸化鉄被膜)
カラー ブラック
質量 37g
回し半径が小さいミニタイプ
マイナス溝とヘクサロビュラ穴の複合溝形状
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

800 円(税抜)/ 880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/07 17:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1212ページ

代替品

EA948CB-318
バリエーション一覧
EA948CB-401 M4x10mm 雄ねじミニクランプレバー(ブラック)
EA948CB-402 M4x15mm 雄ねじミニクランプレバー(ブラック)
EA948CB-404 M4x25mm 雄ねじミニクランプレバー(ブラック)
EA948CB-406 M4x35mm 雄ねじミニクランプレバー(ブラック)
EA948CB-407 M4x40mm 雄ねじミニクランプレバー(ブラック)
EA948CB-408 M4x45mm 雄ねじミニクランプレバー(ブラック)
EA948CB-409 M4x50mm 雄ねじミニクランプレバー(ブラック)
EA948CB-410 M5x10mm 雄ねじミニクランプレバー(ブラック)
EA948CB-411 M5x15mm 雄ねじミニクランプレバー(ブラック)
EA948CB-412 M5x20mm 雄ねじミニクランプレバー(ブラック)
EA948CB-413 M5x25mm 雄ねじミニクランプレバー(ブラック)
EA948CB-414 M5x30mm 雄ねじミニクランプレバー(ブラック)
EA948CB-415 M5x35mm 雄ねじミニクランプレバー(ブラック)
EA948CB-417 M5x45mm 雄ねじミニクランプレバー(ブラック)
EA948CB-418 M5x50mm 雄ねじミニクランプレバー(ブラック)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • マイナス溝とヘクサロビュラ穴の複合溝形状
  • A:30mm    B:30mm    d:φ10mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top