品番 : EA948CC-108
品名 : M8 雌ねじクランプレバー(操作レバー付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | EAL78B |
|---|---|---|---|
| 材質 | レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、 ねじ:黄銅 |
ねじ | M8 |
| サイズ(mm) | R:78 H:54 d:19 |
||
| レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。 | |||
| 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
910 円(税抜)/ 1,001 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/26 15:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
