詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948CE-35

品名 : M16x120mm [クロームメッキ]回転ハンドル

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 RA36
材質 SUM22(硬質クロムメッキ)
RoHS対応品
ねじサイズ(F) M16 サイズ(mm) A:36、B:120、C:22、D:22
追加説明
カタログ価格

3,530 円(税抜)/ 3,883 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 15:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA948CE-31 M6 x 53mm [クロームメッキ]回転ハンドル
EA948CE-32 M8 x 67mm [クロームメッキ]回転ハンドル
EA948CE-33 M10x 85mm [クロームメッキ]回転ハンドル
EA948CE-34 M12x107mm [クロームメッキ]回転ハンドル
EA948CE-35 M16x120mm [クロームメッキ]回転ハンドル
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • メッキの種類

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top