品番 : EA948CE-87
品名 : 125mm/17mm [スチール製]角穴ストレートクランク
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | SC7S |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M10 | クランク長さ | 125mm |
| クランク全高 | 42mm | 穴形状 | 角 |
| 材質 | スチール(FCD450) | 質量 | 550g |
| 入数 | 1個入り | ||
| ハンドル別売 | |||
| ボスの外周と端面は機械加工されています。 | |||
| 角穴の対角形状は製作ロットによりピン角となる場合があります。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| ※適応ハンドルは、下記【その他関連】からお選びください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,660 円(税抜)/ 2,926 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 05:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1210ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA948CE-33 : M10x 85mm [クロームメッキ]回転ハンドル |
| 部品 | EA948CE-25 : M10x 80mm [クロームメッキ]ハンドル |

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。