詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948DB-13

品名 : M10 ボールプランジャー(樹脂製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 BEE10
本体・ボール材質 デルリン(ポリアセタール) 耐熱温度 90℃
電気絶縁性(本体)n
RoHS対応品
サイズ(mm) A:M10、B:6、
C:19、D:2
最小~最大圧力(N) 20~40
追加説明
カタログ価格

570 (税抜)/ 627 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/04 20:27現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA948DB-11 M6 ボールプランジャー(樹脂製)
EA948DB-12 M8 ボールプランジャー(樹脂製)
EA948DB-13 M10 ボールプランジャー(樹脂製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top