詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948DD-21

品名 : M10x 5mm [シングルナット]インデックスプランジャー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 NDXNS10
ショートタイプ
材質 スチール(SUM22L) サイズ(mm) A:5、B:M10、C:21、
D:34.5、J:13
入数 1個入り
追加説明
カタログ価格

1,640 (税抜)/ 1,804 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 18:01現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA948DD-21 M10x 5mm [シングルナット]インデックスプランジャー
EA948DD-22 M12x 6mm [シングルナット]インデックスプランジャー
EA948DD-23 M16x 8mm [シングルナット]インデックスプランジャー
EA948DD-24 M20x10mm [シングルナット]インデックスプランジャー
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top