詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948GD-47

品名 : M24x36mm スクリューキャップ[10個]

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
30°回すだけで確実にロック

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 ISK19-1-T12/D36
材質 ポリアミド 適用六角穴付きボルト M24
サイズ(mm) D:36、H:4.5、T:12 入数 10個
キャップは繰り返し使用可能
コインで30°回転させると固定されます。
六角穴付ボルトの六角穴を錆や汚れから守ります。
素手で着脱しないため、安全です。
追加説明
カタログ価格

1,950 (税抜)/ 2,145 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/08 05:51現在)

商品入数 10 販売単位
バリエーション一覧
EA948GD-41 M8 x13mm スクリューキャップ[20個]
EA948GD-42 M10x16mm スクリューキャップ[20個]
EA948GD-43 M12x18mm スクリューキャップ[20個]
EA948GD-44 M14x21mm スクリューキャップ[20個]
EA948GD-45 M16x24mm スクリューキャップ[20個]
EA948GD-46 M20x30mm スクリューキャップ[10個]
EA948GD-47 M24x36mm スクリューキャップ[10個]
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※品番により入数、サイズが異なります。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top