詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948HB-146

品名 : 9 -18 mm ケーブルグランド(1個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

ケーブル外径 9~18mm ねじの呼び PG21
取付穴径 28.8mm サイズ(mm) A:33、B:28.3、C:11、D:32、E:6.5
全長 約45mm 材質 本体:ナイロン6、ロックナット:ナイロン6・ガラス(25%)
使用温度範囲 -25℃~+100℃
入数は1個入りです。
追加説明
カタログ価格

440 (税抜)/ 484 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/06 22:17現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA948HB-141 2.5- 6 mm ケーブルグランド(1個)
EA948HB-142 2.5- 8 mm ケーブルグランド(1個)
EA948HB-143 3.5-10 mm ケーブルグランド(1個)
EA948HB-144 5 -12 mm ケーブルグランド(1個)
EA948HB-145 7 -14 mm ケーブルグランド(1個)
EA948HB-146 9 -18 mm ケーブルグランド(1個)
EA948HB-147 14 -24.5mm ケーブルグランド(1個)
EA948HB-148 18 -31.5mm ケーブルグランド(1個)
EA948HB-149 24 -38.5mm ケーブルグランド(1個)
EA948HB-150 35 -47.5mm ケーブルグランド(1個)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top