品番 : EA948HB-20
品名 : 10 - 14mm ケーブルグランド(25個)
仕様
| 適用ケーブル径 | 10~14mm | ねじサイズ | M20×P1.5 |
|---|---|---|---|
| 取付穴径 | 20mm | 防水保護等級 | IP68 |
| 材質 | ナイロン66 | 入数 | 25個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,560 円(税抜)/ 10,516 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/11/15 22:50現在) |
||||
| 商品入数 | 25 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1141ページ | ||||

※25個入り