品番 : EA948HJ-125
品名 : 25mm ブッシング(白/5個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | ナイロン | ねじ径(B) | 25mm |
---|---|---|---|
内径(A) | 20mm | 首下長(L) | 12mm |
色 | 白 | 入数 | 5個 |
追加説明 |
ベークノズル CORD BUSHING (ナイロン製) ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に! バツグンの耐衝撃性、耐熱性、対油性、対摩耗性。 ケーブルをやさしくサポート! |
---|
カタログ価格 |
1,220 円(税抜)/ 1,342 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/06 22:11現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA948HJ-112 12mm ブッシング(白/10個) |
EA948HJ-115 15mm ブッシング(白/10個) |
EA948HJ-119 19mm ブッシング(白/10個) |
EA948HJ-125 25mm ブッシング(白/5個) |
EA948HJ-132 32mm ブッシング(白/5個) |
EA948HJ-140 40mm ブッシング(白/5個) |