品番 : EA948HK-19
品名 : 19.1mm ホールプラグ(100個)
仕様
| 取付穴径 | 19.1mm | 取付板厚 | 0.8~3.2mm |
|---|---|---|---|
| 直径 | 22.9mm | 高さ | 10.0mm |
| 使用温度 | -40~85℃ | 材質 | ナイロン66 |
| 入数 | 100個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,390 円(税抜)/ 2,629 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/07 10:12現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1142ページ | ||||
