品番 : EA948JC-1
品名 : 175mm ハイブリッドスケール(フック付)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | FS-15KD |
|---|---|---|---|
| 測定目盛 | 15cm | 精度 | ±0.15㎜ |
| 目盛 | 種類:上下段cm目 ピッチ:上下段1㎜ |
サイズ | 172×20×0.5(t)mm |
| 材質 | ステンレス(SUS420J2) | 重量 | 10g |
| 用途 | 端面からの寸法測定、C面取の簡易測定に | ||
| 1㎜単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2㎜点付の階段状目盛です。 | |||
| ワークに引っ掛けて測定できるフック付スケールです。 | |||
| サビに強いステンレス材です。 | |||
| スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
950 円(税抜)/ 1,045 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/08/31 19:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1217ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
