品番 : EA948JC-23
品名 : 1000mm[左方向] ハイブリッドスケール(ネジ止)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 新潟精機 | 型番 | MSR-1000KD |
---|---|---|---|
全長(mm) | 1000 | 精度(mm) | ±0.30 |
目盛読取方向 | 左 | 目盛 | 種類:上下段㎝目 ピッチ:上下段1㎜ |
材質 | ステンレス(SUS420J2) | 重量 | 59g |
用途 | 寸法測定に | ||
ねじ止めタイプ | |||
右基点目盛です。 | |||
取付穴付です。 | |||
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。 | |||
1㎜単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 | |||
機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。 | |||
サビに強いステンレス材です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,540 円(税抜)/ 9,394 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 16:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
バリエーション一覧 |
---|
EA948JC-21 300mm[左方向] ハイブリッドスケール(ネジ止) |
EA948JC-22 600mm[左方向] ハイブリッドスケール(ネジ止) |
EA948JC-23 1000mm[左方向] ハイブリッドスケール(ネジ止) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)