詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948TA-41

品名 : 250x620mm 自在ステップ(全回転式/エキスパンドメタル

仕様

外寸 802×250×120mm 踏板サイズ 620×250mm
クランプ芯間 728mm 使用荷重 130kg
適合支柱外径 φ48.6単管専用 材質 踏板:スチール(ドブメッキ)
金具:スチール(クロメートメッキ)
重量 4.3kg
φ48.6単管パイプと組み合わせ、仮設階段としてお使いください。
建設現場はもちろん、各種イベント、大型機械などにも
現場に合わせて、角度が15°毎に調節可能
階段の中間部でも着脱でき、組立・補修が容易。
保管・運搬にスペースを取りません。
取付金具の外周に突起が無く、ひっかかりにくい構造。
21mmのスパナ1本で角度調節が可能です。
※角度調節が終わったら左右のボルト、ナットを確実に締めてください。
追加説明
カタログ価格

11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/22 01:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1394ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top