品番 : EA948TD-10
品名 : 240x240mm ワイドベース(ジャッキベース用/40個)
仕様
| 用途 | ジャッキベースの沈み込み防止 | サイズ | 240×240mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 28mm | 使用ジャッキベースサイズ | 140×140mm用 |
| 重量 | 233g | 材質 | 再生ポリエチレン |
| 入数 | 40個 | ||
| 2tの強度試験をクリアした、ジャックベース用ワイドベース | |||
| センター・角・サイドの3ヶ所にジャッキベースをセット可能 | |||
| 狭小地でも、これ1枚ですべての状況に対応可能 | |||
| 堀際ギリギリでも使えるので、裏返し不要 | |||
| セットが簡単なスライド式 | |||
| ぴったり重ねられるので、収納・運搬時もスペースをとりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,000 円(税抜)/ 29,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 02:06現在) |
||||
| 商品入数 | 40 | 販売単位 | 箱 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948TD-1 240x240mm ワイドベース(ジャッキベース用) |
| EA948TD-10 240x240mm ワイドベース(ジャッキベース用/40個) |
