品番 : EA948TF-113
品名 : パイプジョイント(φ100キャスター/ゴム/コーナー型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 仕様 | 自在ストッパー無 | 耐荷重(kg) | 50 |
|---|---|---|---|
| 車輪径(mm) | 100 | 取付高(mm) | 126(キャスターのみ) |
| 車輪材質 | ゴム | サイズ(mm) | D:100、W:25、H:126、T:M12×P1.75、L:25、E:32 |
| 材質 | パイプジョイント:ダクタイル(ダクロメッキ) キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ) |
||
| 単管パイプφ48.6mm用 | |||
| コーナー型 | |||
| ※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。 | |||
| 組立時は19mm薄口スパナをご利用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,690 円(税抜)/ 6,259 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/25 13:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948TF-111 パイプジョイント(φ100キャスター/ゴム) |
| EA948TF-112 パイプジョイント(φ100キャスター/ゴム/L型) |
| EA948TF-113 パイプジョイント(φ100キャスター/ゴム/コーナー型) |
| EA948TF-113A パイプジョイント(φ100キャスター/ゴム/コーナー型) |

