品番 : EA948TF-138
品名 : パイプジョイント(φ150ブレーキキャスター/ウレタン/コーナー型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
仕様 | 自在ストッパー付 | 耐荷重(kg) | 163 |
---|---|---|---|
車輪径(mm) | 150 | 取付高(mm) | 194(キャスターのみ) |
車輪材質 | ウレタン | サイズ(mm) | D:150、W:35、H:194、T:M20×P2.5、L:40、E:40 |
材質 | パイプジョイント:ダクタイル(ダクロメッキ) キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ) |
||
単管パイプφ48.6mm用 | |||
コーナー型 | |||
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。 | |||
組立時は30mm薄口スパナをご利用下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/24 12:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 1445ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA948TF-136 パイプジョイント(φ150ブレーキキャスター/ウレタン) |
EA948TF-137 パイプジョイント(φ150ブレーキキャスター/ウレタン/L型) |
EA948TF-138 パイプジョイント(φ150ブレーキキャスター/ウレタン/コーナー型) |