品番 : EA948TF-30
品名 : 48.6mm 単管パイプベース支柱金具(150mm用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
止めビス | ステンレスビス(M8-8mm) | 適用パイプ | 48.6mm |
---|---|---|---|
サイズ(mm)(W×D×H) | 157×100×160 | 重量(g) | 1390 |
材質 | ダクタイル(溶融亜鉛メッキ仕上げ) | 締付工具 | 六角レンチ (4㎜) |
パイプ締付時のトルク目安 | 12.5N(参考値) | パイプと金具接続時の引張強度 | 578Kg(参考値) |
取付幅 | 150mm | ||
単管パイプφ48.6mm用 | |||
商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。 | |||
コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。 | |||
一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。 | |||
屋外専用シリーズ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,590 円(税抜)/ 5,049 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/02 07:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1444ページ |
代替品
![]() |
|