詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948TG-16

品名 : φ31.8xφ48.6mm パイプジョイント金具

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ダイマツ 型番 AFJ-486
適用パイプ φ31.8、48.6mm サイズ(mm) 115
材質 ジョイント:溶融亜鉛めっき鋼板(ドブメッキ)
付属蝶ボルト:鉄(三価クロームメート)
付属蝶ボルトサイズ M4×25mm
重量(g) 90g 色 シルバー
フェンスとフェンスの連結、またはフェンスと直径31.8mmの単管を連結するのに使用する、アメリカンフェンス専用ジョイント金具です。
フェンス同士を安定した状態で連結する場合、ジョイント金具が2個以上必要になりますのでお求めの際は、必要数を確認していただきご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 04:19現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA948TG-16A
バリエーション一覧
EA948TG-14 φ31.8xφ31.8mm パイプジョイント金具
EA948TG-16 φ31.8xφ48.6mm パイプジョイント金具
EA948TG-16A φ31.8xφ48.6mm パイプジョイント金具
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top