品番 : EA948TP-23
品名 : φ48.6x2000mm 樹脂製単管パイプ(緑)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 8Y2040 |
---|---|---|---|
サイズ | φ48.6mm | 長さ | 2m |
重量 | 757g | 色 | グリーン |
材質 | ABS樹脂 | ||
バーに十字の補強を入れた丈夫で折れにくい構造です。 | |||
※単管バリケード用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,930 円(税抜)/ 3,223 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/21 17:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|
拡大