詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949AJ-153

品名 : M5x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/12本)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質 ステンレス(SUS XM-7) セムス種類 P=2(ばね座金付)
サイズ M5×12 ピッチ 0.8
入数 12
並目ねじ
(+)ナベ頭
全ねじ
追加説明
カタログ価格

425 (税抜)/ 468 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/13 20:22現在)

商品入数 12 販売単位
バリエーション一覧
EA949AJ-131 M3x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/24本)
EA949AJ-132 M3x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/24本)
EA949AJ-133 M3x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/24本)
EA949AJ-134 M3x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/24本)
EA949AJ-135 M3x15mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/24本)
EA949AJ-136 M3x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/24本)
EA949AJ-137 M3x25mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/24本)
EA949AJ-141 M4x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/20本)
EA949AJ-142 M4x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/20本)
EA949AJ-143 M4x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/20本)
EA949AJ-144 M4x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/20本)
EA949AJ-145 M4x15mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/20本)
EA949AJ-146 M4x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/20本)
EA949AJ-147 M4x25mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/20本)
EA949AJ-148 M4x30mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/20本)
EA949AJ-151 M5x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/12本)
EA949AJ-152 M5x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/12本)
EA949AJ-153 M5x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/12本)
EA949AJ-154 M5x15mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/12本)
EA949AJ-155 M5x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/12本)
EA949AJ-156 M5x25mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/12本)
EA949AJ-157 M5x30mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/12本)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表
  • 画像はEA949AJ-157です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top