詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949AL-209

品名 : 3 x 6mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/45本)

仕様

材質 ステンレス(SUSXM7) 頭形状 (+)A皿頭
サイズ M3×6mm 入数 45個
追加説明
カタログ価格

395 円(税抜)/ 435 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/19 11:57現在)

商品入数 45 販売単位 CS
カタログページ 1283ページ
バリエーション一覧
EA949AL-201 2 x 4mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本)
EA949AL-202 2 x 5mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本)
EA949AL-203 2 x 6mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本)
EA949AL-204 2 x 8mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本)
EA949AL-205 2 x 10mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本)
EA949AL-206 2 x 12mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/38本)
EA949AL-207 2 x 16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/33本)
EA949AL-208 2 x 20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/28本)
EA949AL-209 3 x 6mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/45本)
EA949AL-210 3 x 8mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/45本)
EA949AL-211 3 x 10mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/45本)
EA949AL-212 3 x 12mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/45本)
EA949AL-213 3 x 16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/35本)
EA949AL-214 3 x 20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/30本)
EA949AL-215 3 x 25mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/25本)
EA949AL-216 3 x 30mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/20本)
EA949AL-217 3 x 40mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/14本)
EA949AL-218 3 x 50mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/9本)
EA949AL-219 4 x 8mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/25本)
EA949AL-220 4 x 10mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/30本)
EA949AL-221 4 x 12mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/30本)
EA949AL-222 4 x 16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/25本)
EA949AL-223 4 x 20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/25本)
EA949AL-224 4 x 25mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/20本)
EA949AL-225 4 x 30mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/18本)
EA949AL-226 4 x 40mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/14本)
EA949AL-227 4 x 50mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
EA949AL-228 4 x 60mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
EA949AL-229 4 x 70mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
EA949AL-230 4 x 80mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
EA949AL-231 4 x 90mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
EA949AL-232 4 x100mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
EA949AL-233 5 x 10mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/18本)
EA949AL-234 5 x 12mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/16本)
EA949AL-235 5 x 16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/16本)
EA949AL-236 5 x 20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/15本)
EA949AL-237 5 x 25mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/13本)
EA949AL-238 5 x 30mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/11本)
EA949AL-239 5 x 40mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
EA949AL-240 5 x 50mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
EA949AL-241 5 x 60mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
EA949AL-242 5 x 70mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
EA949AL-243 5 x 80mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
EA949AL-244 5 x 90mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
EA949AL-245 5 x100mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
EA949AL-246 6 x 16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
EA949AL-247 6 x 20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
EA949AL-248 6 x 25mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
EA949AL-249 6 x 30mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
EA949AL-250 6 x 40mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
EA949AL-251 6 x 50mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
EA949AL-252 6 x 60mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
EA949AL-253 6 x 70mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
EA949AL-254 6 x 80mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
EA949AL-255 6 x 90mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
EA949AL-256 6 x100mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top