詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949AT-41

品名 : M4x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/12本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ M4×6 ピッチ 0.7
セムス種類 P=3(特殊ばね座金+平座金付) 材質 ステンレス(SUS XM-7)
入数 12本
並目ねじ
(+)ナベ頭
波形形状のスプリングワッシャー(ばね座金)を組み込んだねじです。
締付が容易で、優れたゆるみ止め効果を発揮
耐食性が高く、食い込み(C形変形)が起こりにくい
追加説明
カタログ価格

160 円(税抜)/ 176 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/29 17:33現在)

商品入数 12 販売単位 袋

代替品

EA949AT-42
  • 品番

    EA949AT-42

  • コメント

    ねじ部の長さの違い(6mm→8mm)

バリエーション一覧
EA949AT-31 M3x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/20本)
EA949AT-32 M3x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/20本)
EA949AT-33 M3x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/20本)
EA949AT-34 M3x16mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/16本)
EA949AT-35 M3x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/12本)
EA949AT-41 M4x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/12本)
EA949AT-42 M4x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/12本)
EA949AT-43 M4x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/12本)
EA949AT-45 M4x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/12本)
EA949AT-51 M5x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/12本)
EA949AT-52 M5x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/12本)
EA949AT-53 M5x16mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/10本)
EA949AT-54 M5x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/10本)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※入数:12本
  • ※画像は代表画像です。\n※入数:12本
  • ※画像は代表画像です。\n※入数:12本
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top