品番 : EA949AZ-1
品名 : いたずら防止用ねじキャップ(10セット入)
仕様
| 用途 | ネジ外れ防止、看板取付、水廻り施工に | 適合ビス | ナベ頭・トラス頭ねじ (頭径:6~10mm、呼び径:4.3mm以下) |
|---|---|---|---|
| サイズ | キャップ:φ16×4.5(H)mm ワッシャー:14.7×1.8(H)mm |
材質 | キャップ:SUS304、 ワッシャー:SUS305 |
| 入数 | キャップ・ワッシャー10セット | ||
| キャップがワッシャーにしっかりロックするので、キャップが外れて紛失し、いたずらで外されることを防ぎます。 | |||
| 錆びにくいステンレス製キャップ屋外での使用が可能 | |||
| 取り外しはヘラやペンチなどで対応可能 | |||
| ※ナベ頭・トラス頭専用、皿頭やラッパ頭のビスにはご使用いただけません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
735 円(税抜)/ 809 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/22 01:15現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 2338ページ | ||||
