品番 : EA949DA-111
品名 : 11mm 軸用スナップリング(10個)
仕様
| 適合軸径 | 11mm | 入数 | 10 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鉄 | ||
| 軸用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
90 円(税抜)/ 99 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/22 15:13現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1291ページ | ||||

画像はEA949DA-125です。