詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949DA-12

品名 : 12mm 軸用スナップリング(100個)

仕様

軸径 12mm 材質 バネ鋼
入数 100個
追加説明
カタログ価格

990 円(税抜)/ 1,089 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/20 17:48現在)

商品入数 100 販売単位 袋
カタログページ 1290ページ
バリエーション一覧
EA949DA-3 3mm 軸用スナップリング(100個)
EA949DA-4 4mm 軸用スナップリング(100個)
EA949DA-5 5mm 軸用スナップリング(100個)
EA949DA-6 6mm 軸用スナップリング(100個)
EA949DA-8 8mm 軸用スナップリング(100個)
EA949DA-9 9mm 軸用スナップリング(100個)
EA949DA-10 10mm 軸用スナップリング(100個)
EA949DA-11 11mm 軸用スナップリング(100個)
EA949DA-12 12mm 軸用スナップリング(100個)
EA949DA-13 13mm 軸用スナップリング(50個)
EA949DA-14 14mm 軸用スナップリング(50個)
EA949DA-15 15mm 軸用スナップリング(50個)
EA949DA-16 16mm 軸用スナップリング(50個)
EA949DA-18 18mm 軸用スナップリング(50個)
EA949DA-19 19mm 軸用スナップリング(50個)
EA949DA-20 20mm 軸用スナップリング(30個)
EA949DA-21 21mm 軸用スナップリング(30個)
EA949DA-22 22mm 軸用スナップリング(30個)
EA949DA-23 23mm 軸用スナップリング(30個)
EA949DA-24 24mm 軸用スナップリング(30個)
EA949DA-25 25mm 軸用スナップリング(30個)
EA949DA-26 26mm 軸用スナップリング(30個)
EA949DA-27 27mm 軸用スナップリング(20個)
EA949DA-28 28mm 軸用スナップリング(20個)
EA949DA-30 30mm 軸用スナップリング(20個)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top