品番 : EA949DB-118
品名 : 18mm 穴用スナップリング(10個)
仕様
| サイズNo. | RTW-18 (サイズ詳細は、図面.pdfをご参照下さい。) |
適合穴径 | 18mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鉄 | 入数 | 10 |
| 穴用スナップリング | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
130 円(税抜)/ 143 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/21 08:00現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1292ページ | ||||

画像はEA949DB-125です。