品番 : EA949DN-430
品名 : M4 x30mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本)
仕様
| 規格 | ISO 14.9 | サイズ | M4×30(並目) |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 0.7 | 引張強度 | 1400N/m㎡ |
| 硬度 | HRC44~50(伸び9%) | 締付トルク | 5.2N・m |
| 材質 | 鉄(KNDS4) | 表面処理 | 黒色酸化被膜 |
| 仕様 | 半ねじ | 入数 | 2個 |
| 超強度・超張力 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
265 円(税抜)/ 292 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/22 12:55現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1260ページ | ||||

※当品番は半ねじです。