品番 : EA949DP-512
品名 : M5x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
仕様
| 材質 | ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜) ギザ付皿バネ:特殊合金鋼 |
硬度 | RHC38~44 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M5×12 | ピッチ | 0.8 |
| 仕様 | 半ねじ | 入数 | 4個 |
| ISO/12.9 | |||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
175 円(税抜)/ 193 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/19 08:51現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1259ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※品番により、サイズ・入数が異なります。