品番 : EA949DT-1012
品名 : M10x100mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 商品名 | Bumax88 六角ボルト(半ねじ) | 規格 | ISO 8.8 |
|---|---|---|---|
| ボルトサイズ | M10×100 | ピッチ | 1.5(並目) |
| 頭対辺 | 16mm | 材質 | ステンレス鋼 (316L HiMo) |
| 仕様 | 半ねじ | 強度クラス | Class 80 |
| 使用温度範囲 | -200℃~500℃ | ||
| 高強度六角ボルト・ナット・ワッシャーが一つずつ入ったエスコオリジナルセット | |||
| 高強度・高耐食性・高耐熱性・非磁性、高焼付き性 | |||
| ・高強度 SUS304(A2-50)の4倍、SUS316(A4-70)の2倍の耐力 |
|||
| ・高耐食 海洋環境下での10年テストでも腐食の発生はなし |
|||
| ・耐熱性 大気中の最高使用温度500℃ |
|||
| 抜群の非磁性で各種精密電子機器に使用できます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,750 円(税抜)/ 3,025 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/15 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1247ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
