詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949DW-805

品名 : M 8x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

ボルトサイズ M8×60 頭対辺(mm) 13
材質 ステンレス(SUS316L) 仕様 半ネジ
規格 ISO 10.9
高強度六角ボルト、ナット・ワッシャーが一つずつ入ったエスコオリジナルセット
高強度、耐食性、耐熱性、非磁性、焼付き性
SUS304(A2-50)の4倍、SUS316(A4-70)の2倍の耐力
海洋環境下での10年テストでも腐食の発生はなし
大気中の最高使用温度600℃
透磁率1.006(Bumax88)抜群の非磁性
ピッチ 1.25
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

1,590 (税抜)/ 1,749 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/26 04:22現在)

商品入数 1 販売単位 ST
バリエーション一覧
EA949DW-601 M 6x 35mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DW-602 M 6x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DW-603 M 6x 45mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DW-605 M 6x 55mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DW-608 M 6x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DW-610 M 6x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DW-801 M 8x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DW-802 M 8x 45mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DW-803 M 8x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DW-804 M 8x 55mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DW-805 M 8x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DW-809 M 8x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DW-1001 M10x 45mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DW-1002 M10x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DW-1003 M10x 55mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DW-1004 M10x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DW-1005 M10x 65mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DW-1006 M10x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DW-1007 M10x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DW-1008 M10x 90mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DW-1202 M12x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DW-1203 M12x 55mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DW-1204 M12x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DW-1206 M12x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DW-1208 M12x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DW-1209 M12x 90mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DW-1210 M12x100mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DW-1602 M16x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DW-1604 M16x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DW-1606 M16x100mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
ウェブカタログ画像
※画像はEA949DW-802です。
  • ※画像はEA949DW-802です。
  • ねじ系列表
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top