品番 : EA949EB-100
品名 : 8.0x 65mm 六角コーチスクリュー(平座金付/SUS/2セット
仕様
| 材質 | 六角コーチスクリュー、平座金:ステンレスSUS304 | サイズ(mm) | φ8×65 |
|---|---|---|---|
| セット内容 | 六角コーチスクリュー×2 平座金(呼び径8)×2 |
||
| 物干金物などを取付けるのに最適な六角コーチスクリューです。(平座金付き2本入りパック) | |||
| サビに強いステンレス製。 | |||
| ランドリーホルダーシリーズ(屋外用)(EA951FB-75,-76)に適合! | |||
| コーチスクリュー:ボルトのような木ねじ。 ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/21 09:40現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2101ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949EB-100 8.0x 65mm 六角コーチスクリュー(平座金付/SUS/2セット |
| EA949EB-101 8.0x 90mm 六角コーチスクリュー(平座金付/SUS/2セット |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA951FB-75 : 550x160mm 腰壁用物干し(ステンカラー) |
| 本体 | EA951FB-76 : 550x160mm 腰壁用物干し(ブラック) |
