品番 : EA949EG-261
品名 : 6x19mm ピアスビス(六角頭/シール付/鉄/40本)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | 鉄(三価クロメート) | ||
---|---|---|---|
ゴムパッキン付 | |||
先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。 | |||
サイズ | 6×19mm | 入数 | 40個 |
全ねじ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,090 円(税抜)/ 2,299 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/09 05:13現在) |
||||
商品入数 | 40 | 販売単位 | PK |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※品番によりサイズが異なります。