詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949FB-2C

品名 : 2.45x 45mm スクリュー釘(約2,320本)

仕様

サイズ 2.45×45mm 材質 鉄
入数 1箱(約4kg/約2320本)
追加説明
カタログ価格

4,750 円(税抜)/ 5,225 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/22 10:48現在)

商品入数 2320 販売単位 箱
バリエーション一覧
EA949FB-2C 2.45x 45mm スクリュー釘(約2,320本)
EA949FB-3C 2.75x 50mm スクリュー釘(約1,640本)
EA949FB-4C 3.05x 65mm スクリュー釘(約1,040本)
EA949FB-5C 3.40x 75mm スクリュー釘(約720本)
EA949FB-6C 3.75x 90mm スクリュー釘(約500本)
EA949FB-7C 4.20x100mm スクリュー釘(約360本)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top